曜日別特売

電子負荷装置 LSGシリーズ

電子負荷装置 LSGシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電子負荷装置 LSGシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

175W/350W/1050Wの全3モデル
動作全モードは、6種類 CC/CV/CR/CP/CC+CV/CR+CV
高精度TFTカラーLCD搭載
高精度、高分解能(10uA)
高速スルーレート(16A/us)
シーケンス機能搭載
パラレル接続可能
外部アナログ制御/モニター出力端子
RS-232C/USB標準搭載、GP-IBオプション
スレープ機(LSG-2100S)を4台接続可能最大9kW
保護機能(OPP/OCP/CVP/UVP/OTP)

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
電力(W)
電圧(V)
電流(A)
付属品
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20343794LSG-350350W/150V/70A213.8×124×400.5約7-----
360,000
359,800
395,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42566904LSG-2100S---21001.5-1500-420アクセサリCD-ROM、電源コード、入力電子カバー、端子接続ねじ2個セット(ボルト・ナット・スプリング・M8ワッシャー)-
630,000
629,800
692,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19952224LSG-350(校正書・トレーサビリティ体系図付)350W/150V/70A213.8×124×400.5約7----一般校正
380,000
379,800
417,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20343785LSG-175175W/150V/35A213.8×124×400.5約6-----
280,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
20343776LSG-10501050W/150V/210A427.8×124×400.5約17-----
598,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19952215LSG-175(校正書・トレーサビリティ体系図付)175W/150V/35A213.8×124×400.5約6----一般校正
296,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19952206LSG-1050(校正書・トレーサビリティ体系図付)1050W/150V/210A427.8×124×400.5約17----一般校正
617,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電池の放電試験を自動で行うBATT機能動画
電源装置のOCP動作を確認するOCPテスト機能動画
ソーラーパネルの最大出力電力を確認するMPPT機能動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20343785LSG-17504869281LSG-175ALSG-175 LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 04869281LSG-Aシリーズ 電子負荷装置テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
279,800
税込307,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20343776LSG-105004869229LSG-1050ALSG-1050 LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 04869229LSG-Aシリーズ 電子負荷装置テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
589,800
税込648,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19952215LSG-175(校正書・トレーサビリティ体系図付)04869299LSG-175A(校正書・トレーサビリティ体系図付)LSG-175(校正書・トレーサビリティ体系図付) LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 04869299LSG-Aシリーズ 電子負荷装置テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19952206LSG-1050(校正書・トレーサビリティ体系図付)04869247LSG-1050A(校正書・トレーサビリティ体系図付)LSG-1050(校正書・トレーサビリティ体系図付) LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 04869247LSG-Aシリーズ 電子負荷装置テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
619,800
税込681,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする