曜日別特売

ワークベンチ

ワークベンチ - BOSCH(ボッシュ)ワークベンチ - BOSCH(ボッシュ)ワークベンチ - BOSCH(ボッシュ)ワークベンチ - BOSCH(ボッシュ)ワークベンチ - BOSCH(ボッシュ)ワークベンチ - BOSCH(ボッシュ)ワークベンチ - BOSCH(ボッシュ)ワークベンチ - BOSCH(ボッシュ)
(8件のレビュー)

アルミ仕様で耐久性抜群
コンパクトに収納可能
折りたたみ時厚さ90mm
天板の穴にクランプをさすことで様々な形状の材料を固定できます

用途作業台付属品クランプ×4材質アルミ竹寸法(mm)680×550質量(kg)11.6高さ(mm)840耐荷重(kg)200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20912413PWB600
36,900
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20912413
2022-03-31
用途: 木材等の加工物の湖底に使用
サービス業

重さも十分あり、設置しても安定感がある。天板も竹製で滑りも良く、使い易い。

対象商品 : 20912413
2021-05-23
用途: 趣味工作の作業台
運輸・通信業

カタログでは、天板が薄いように見えたが、これは竹の集積材で出来ており、見た目も面白く、結構硬い材質で強度的にも十分、仕上げの加工も丁寧になされている。
少し重いが、台座もよくできている。値段が”ちょっと”というところですが、満足しています。

対象商品 : 20912413
2019-05-22
用途: 材木の加工、組立
美鈴設計事務所サービス業

折りたたむと収納や持ち運びがとても便利。
高さもとても良い位置にあり、作業性もはかどります。
良い買い物をしました。

対象商品 : 20912413
2019-05-03
用途: 日曜大工のため
その他業種

思ったより丈夫です。天板も硬くてしっかりとしている

対象商品 : 20912413
2018-02-22
用途: 趣味のDIY
株式会社大阪内職加工センター

質感と程よい重さで、低コストの商品とは一味違うワークベンチです。とても気に入っています。

対象商品 : 20912413
2017-04-26
用途: 木工加工切断等材料の固定
その他業種

主に木工細工時材料の固定に活用中です。鋸での裁断時材料が固定され作業が容易になり助かっています。ベンチが動かぬ様に作業台下の空間に棚を作り工具等重量物を置いてベンチを固定させていますので棚設置のアームをつけて貰うと助かります。取説は日本版を附けてください。

1が参考にしています
対象商品 : 20912413
2016-04-01
用途: DYI

作りはやはり海外製で雑なところはあるが、デザインが良いのでオススメ!

対象商品 : 20912413
2018-06-05
用途: 木工の切断

質の良さと使い勝手の悪さ。一見穴が空いてる様に見えるが複数は金具でふさがっていて使える穴が少なすぎる。その穴も綺麗に平行に並んでいないので上下2点の治具で挟む事になる。
最大の欠点は天板の出っ張りが無い事。ほぼ台を支える金具で天板の下はびっしり隙間無く埋っており、上下クランプで板を固定出来ない。付属の4つの治具もガイドを使うと邪魔でしかなく、しかもクランプさえ出来ないのでイライラする。天板も段差がある。しかもこの値段なら、足元プッシュ式の天板クランプにして然るべき。左右ハンドル式は2000円ぐらいなら納得。治具の穴も硬すぎる。はめる時は良いが、外す時は素手だと無理。たたむ時もボタンが固く気を使わないと怪我をする。

22が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする