日酸TANAKA
火口 3040G
自動切断火口
使用ガス
アセチレン
呼称
アセチレン用火口
取付ねじ
3段当り
使用吹管
HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)
90
内容量
1個
全10種類を絞り込む
板厚(mm)
選択してください
0~05
05~10
10~15
20~30
30~40
40~50
50~100
100~140
140~250
250~325
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20921005
Q3040G-0
05~10
¥
10,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
20921032
Q3040G-2
20~30
¥
10,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
20921048
Q3040G-3
30~40
¥
10,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
20921057
Q3040G-4
40~50
¥
10,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
20921066
Q3040G-5
50~100
¥
10,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921075
Q3040G-6
100~140
¥
10,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921084
Q3040G-7
140~250
¥
10,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921093
Q3040G-8
250~325
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921023
Q3040G-1
10~15
¥
6,300
取扱い終了
代替品有
20921014
Q3040G-00
0~05
¥
6,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください