曜日別特売

絶縁ソケット(6角) 差込角9.5

絶縁ソケット(6角) 差込角9.5 - TRUSCO絶縁ソケット(6角) 差込角9.5 - TRUSCO絶縁ソケット(6角) 差込角9.5 - TRUSCO

1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。
耐電圧試験済みです。

規格IEC60900規格差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼全長(mm)46仕上クロムメッキ内容量1個
注意
※他社品との互換性はございません。
※ボックス内部は絶縁ではありません。
全17種類を絞り込む
二面幅(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20782432TZ3-06S6762-409336
3,310
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
20782448TZ3-07S7762-410736
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
20782457TZ3-08S8762-411537
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
20782466TZ3-09S9762-412339
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
20782475TZ3-10S10762-413139
2,820
2,498
2,748(税込)
当日出荷
20782484TZ3-11S11762-414040
2,820
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
20782493TZ3-12S12762-415841
2,820
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
20782502TZ3-13S13762-416644
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
20782518TZ3-14S14762-417446
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
20782527TZ3-15S15762-418249
2,990
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
20782536TZ3-16S16762-419150
2,980
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
20782554TZ3-18S18762-421259
3,160
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
20782572TZ3-20S20762-423962
3,340
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
31257697TZ3-17S17762-420458
3,280
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
31257706TZ3-19S19762-422161
3,480
2,998
3,298(税込)
当日出荷
20782545TZ3-17S17762-420458
2,480
取扱い終了
20782563TZ3-19S19762-422161
2,630
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする