ボンマックス
Natural Smile ロングパンツ TP6800U
スポーティーなウエストリブが印象的なトレーニングロングパンツ。
ウエスト部分の裏側には、サイズ調節用のひもが付いているので簡単に調節することができます。
材質
ポリエステル100%
基本仕様
両腰斜めポケット、後右側アウトポケット、ウエストスピンドル付
機能
ストレッチ対応、吸汗速乾
生地
ポンチローマ
性別
男女兼用
内容量
1本
全12種類を絞り込む
色
グレー
ネイビー
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
SS
股下(cm)
選択してください
73
75
77
79
81
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21150133
TP6800U
グレー
SS
73
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150142
TP6800U
グレー
S
75
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150158
TP6800U
グレー
M
77
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150167
TP6800U
グレー
L
79
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150176
TP6800U
グレー
LL
81
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150185
TP6800U
グレー
3L
81
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150194
TP6800U
ネイビー
SS
73
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150203
TP6800U
ネイビー
S
75
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150212
TP6800U
ネイビー
M
77
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150228
TP6800U
ネイビー
L
79
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150237
TP6800U
ネイビー
LL
81
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150246
TP6800U
ネイビー
3L
81
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください