曜日別特売

OPPバッグ SS

OPPバッグ SS - ササガワ

中身が透けて見えるビニール製バッグ。ギフトラッピングに最適です。愛らしいテディベアをデザインしました。※柄は両面に印刷されています。クッキーやキャンディの小包装ギフトに最適です。

材質
OPPフィルム
厚さ(mm)
0.03
質量(g)
40
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×150
内容量
1冊(50枚)
注意
※柄は両面に印刷されています。(表裏同柄)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2097926335-3256ピンクベア
¥830
取扱い終了
2097927235-3257ブルーベア
¥830
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする