ササガワ
OPP袋 バラエティ柄
底マチのあるスタンディングタイプのビニール製バッグです。前面の窓が透明で中身が透けて見えるのでギフトラッピングに最適です。かわいいデザインでとってもオシャレ。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
色
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21020037
35-3287
1包(20枚)
OPフィルム
0.03
120×200
レッド
50
¥
580
取扱い終了
21020116
35-3297
1包(20枚)
OPフィルム
0.03
160×260
レッド
70
¥
750
取扱い終了
21020046
35-3288
1包(20枚)
OPフィルム
0.03
120×200
ブラウン
50
¥
580
取扱い終了
21020125
35-3298
1包(20枚)
OPフィルム
0.03
160×260
ブラウン
70
¥
750
取扱い終了
21020055
35-3289
1包(20枚)
OPフィルム
0.03
120×200
オリーブ
50
¥
580
取扱い終了
21020134
35-3299
1包(20枚)
OPフィルム
0.03
160×260
オリーブ
70
¥
750
取扱い終了
25873226
35-9487
1冊(5枚)
-
-
-
レッド
50
¥
250
取扱い終了
返品不可
25873235
35-9488
1冊(5枚)
-
-
-
ブラウン
50
¥
250
取扱い終了
返品不可
27678273
35-79487
1袋(40枚)
-
-
120×200
レッド
50
¥
900
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください