カクダイ
ステンレス玉
寸法A(Φmm)
115
取付ねじD
W1/4×20
材質
SUS316
寸法B(mm)
125
最高使用温度(℃)
100
寸法C(Φmm)
122
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381005
0630-115×W1/4
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください