TOA
800MHZ帯ワイヤレスアンプ(ダイバシティ)CD・SD・USB付
Wデジタルアンプ方式です。
4種類の音質調整機能付です。
用途
建設現場の朝礼やラジオ体操工場の朝礼や式典学校の催し物、行事に
付属品
CDデッキ・SD・USB
トラスコ品番
485-4667
幅(mm)
298
質量(kg)
7.4
高さ(mm)
460
奥行(mm)
220
電源
AC100VまたはDC12Vまたはニッケル水素充電池、または車載バッテリー
ハンドル
抗菌仕様
定格出力
AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21466068
WA-2800SC
¥
227,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください