アズマ工業
SP337BL水拭きスペアマイクロファイバー
マイクロファイバーのモップなので、繊維の力で汚れを落とします。
各社共通24cm幅の水拭きモップに取り付けできます。
用途
フロアの拭き掃除に
種類
水拭きモップ
トラスコ品番
762-5847
材質
ポリエステル、ナイロン
長さ(mm)
185
幅(mm)
230
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21479632
431141410
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください