アズマ工業
SQA44 グングンマイクロ激拭きスペア2P
グングンマイクロ激拭きワイパーFの取り替え用ダスターです。
そのままダスターとしてもご使用になれます。
用途
グングンマイクロ激拭きワイパーFの取り替え用ダスター
トラスコ品番
762-5961
材質
ポリエステル、ナイロン
幅(mm)
300
質量(g)
28
奥行(mm)
200
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21517152
550021000
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください