あったかエコ便座。
省エネ基準達成率191%(2012年度基準に対する)。
低(約35℃)・中(約37℃)・高(約39℃)の3段階調節可能。
8時間切タイマーで節電効果アップ。
弁フタがゆっくり閉まるソフト閉止機能。
ほとんどの便器に適合します。
エロンゲートサイズにも対応。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21614364 | PW9041-I | 15511730 | PW9042-I | ![]() | 暖房便座 | SANEI(旧:三栄水栓製作所) | 1個 | ¥8,998 税込¥9,898 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 21614373 | PW9041-W | 15511739 | PW9042-W | ![]() | 暖房便座 | SANEI(旧:三栄水栓製作所) | 1個 | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
会社の事務所の男女共用トイレなので、
ウォシュレットまでは必要ないのですが、
冬の寒い時期には、冷たい便座を使用するのが億劫になっていたところ、
こちらの商品を見つけて購入しました。
取り換えも簡単で、トイレが快適になりました。
価格も手頃で、15%引の時に購入したので、
他サイトよりもお安く購入出来ました。
今年の冬はここ福岡でもとにかく寒い。スタッフの女の子がかわいそうなので購入しました。喜んでもらって何よりでした。
値段の割には、しっかりしていて良いと思います。入浴介助用の車椅子が、ウォシュレットのタンクに当たって入らないので、このタイプに交換したら干渉すること無く、スムーズでした。シンプルイズベストといった感じですね。
以前はTOTOのものを使用していたが、見た目や機能に関しても問題が無く満足しています
会社のトイレが故障して数年、女子トイレなので女子の手で取り換えてみよう。と言う事になり、初めて交換しました。とても簡単で大満足です。
取付は簡単で、工具は不要。
24時間プログラムタイマーで通電時間をコントロールしているが、当初の温度設定を記憶する機能が無いため、一旦電源がオフされると再度温度を設定する必要が生じてしまう。
特養のトイレに使用。以前使っていたものがヒビが入ってしまって買い換えました。以前使用していたものとは違うメーカーでしたが、特に問題なく使用できています。
交換用に購入。洗浄月に取り換えようと思いましたが、配管の取り回しに不安を感じ、暖房便座にしました。
取付も簡単で、素人にも扱いやすい商品でした。