山一
2WAYバックバンドASサンダル
2WAYタイプで履きやすいサンダル。
バックストラップを前に倒すとスリッパに!
ゆったり幅広の4Eサイズ
甲を包み込んで足にフィットするデザインです。
エアソールで足にかかる負担を和らげます。
材質(アッパー)
PU
材質(ソール)
ウレタン・AIR
標準質量(g/片足)
220(Lサイズ)
足幅
4E相当
材質(インソール)
PU
ヒール(mm)
35
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23219656
MYI003WHS
ホワイト
S(21.5~22cm)
21.5~22
オープン
取扱い終了
返品不可
23219665
MYI003WHM
ホワイト
M(22.5~23cm)
22.5~23
オープン
取扱い終了
返品不可
23219674
MYI003WHL
ホワイト
L(23.5~24cm)
23.5~24
オープン
取扱い終了
返品不可
23219683
MYI003WHLL
ホワイト
LL(24.5~25cm)
24.5~25
オープン
取扱い終了
返品不可
23219692
MYI003PKS
ピンク
S(21.5~22cm)
21.5~22
オープン
取扱い終了
返品不可
23219708
MYI003PKM
ピンク
M(22.5~23cm)
22.5~23
オープン
取扱い終了
返品不可
23219717
MYI003PKL
ピンク
L(23.5~24cm)
23.5~24
オープン
取扱い終了
返品不可
23219726
MYI003PKLL
ピンク
LL(24.5~25cm)
24.5~25
オープン
取扱い終了
返品不可
23219735
MYI003BLS
ブルー
S(21.5~22cm)
21.5~22
オープン
取扱い終了
返品不可
23219744
MYI003BLM
ブルー
M(22.5~23cm)
22.5~23
オープン
取扱い終了
返品不可
23219753
MYI003BLL
ブルー
L(23.5~24cm)
23.5~24
オープン
取扱い終了
返品不可
23219762
MYI003BLLL
ブルー
LL(24.5~25cm)
24.5~25
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください