曜日別特売

うさぎっぱ

うさぎっぱ - 山一

うさぎの耳をモチーフにバックバンドを収納。
便利な2wayタイプで2通りの履き方が楽しめます。
底材は軽量タイプで歩きやすい。
裏面にびっしり埋め込まれたスパイクソールでスリップ防止。

材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA、スパイク
標準質量(g/片足)
150(Mサイズ)
足幅
3E
材質(インソール)
PU
ヒール(mm)
45
内容量
1足
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23220496MYIS43PKSピンクS(21.5~22cm)21.5~22
オープン
取扱い終了
返品不可
23220505MYIS43PKMピンクM(22.5~23cm)22.5~23
オープン
取扱い終了
返品不可
23220514MYIS43PKLピンクL(23.5~24cm)23.5~24
オープン
取扱い終了
返品不可
23220523MYIS43PKLLピンクLL(24.5~25cm)24.5~25
オープン
取扱い終了
返品不可
23220532MYIS43BLSブルーS(21.5~22cm)21.5~22
オープン
取扱い終了
返品不可
23220548MYIS43BLMブルーM(22.5~23cm)22.5~23
オープン
取扱い終了
返品不可
23220557MYIS43BLLブルーL(23.5~24cm)23.5~24
オープン
取扱い終了
返品不可
23220566MYIS43BLLLブルーLL(24.5~25cm)24.5~25
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする