曜日別特売

にゃんこさんだる

にゃんこさんだる - 山一
(3件のレビュー)

かわいいにゃんこのサンダル。
中敷きには猫の足あとが!
猫の手がバックバンドを収納。
便利な2wayタイプで2通りの履き方が楽しめます。
中敷のふかふかクッションが足の疲れを軽減します。
底材は歩きやすい軽量タイプ。
裏面にびっしり埋め込まれたスパイクソールでスリップ防止。

材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA、スパイク
標準質量(g/片足)
160(Mサイズ)
足幅
3E
材質(インソール)
PU
ヒール(mm)
45
内容量
1足
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23220575MYIS46PKSピンクS(21.5~22cm)21.5~22
オープン
取扱い終了
返品不可
23220584MYIS46PKMピンクM(22.5~23cm)22.5~23
オープン
取扱い終了
返品不可
23220593MYIS46PKLピンクL(23.5~24cm)23.5~24
オープン
取扱い終了
返品不可
23220602MYIS46PKLLピンクLL(24.5~25cm)24.5~25
オープン
取扱い終了
返品不可
23220618MYIS46BLSブルーS(21.5~22cm)21.5~22
オープン
取扱い終了
返品不可
23220627MYIS46BLMブルーM(22.5~23cm)22.5~23
オープン
取扱い終了
返品不可
23220636MYIS46BLLブルーL(23.5~24cm)23.5~24
オープン
取扱い終了
返品不可
23220645MYIS46BLLLブルーLL(24.5~25cm)24.5~25
オープン
取扱い終了
23220654MYIS46BKSブラックS(21.5~22cm)21.5~22
オープン
取扱い終了
返品不可
23220663MYIS46BKMブラックM(22.5~23cm)22.5~23
オープン
取扱い終了
返品不可
23220672MYIS46BKLブラックL(23.5~24cm)23.5~24
オープン
取扱い終了
23220688MYIS46BKLLブラックLL(24.5~25cm)24.5~25
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23220636
2021-06-30
用途: 施設の共同サンダルに使用。
吉川製作所 様

足のサイズより気持ち大きいので、皆ではくことにした。

対象商品 : 23220672
2019-02-04
用途: 室内用

底の厚みがしっかりしていました。
ゴム素材でかかとを留めてくれるので急ぎの用事で走っても
心配なく過ごせます。

対象商品 : 23220602
2016-08-11
用途: 上履きとして
不動産業

軽く履きやすい かわいい
やわらかい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする