MRA エアグラインダ
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ
安全ロックレバー式
3タイプの排気方法選出:後方、前方、側方
回転数調整機能付
- 付属品
- 14mmスパナ、19mmスパナ
- トラスコ品番
- 754-2836
- 質量(kg)
- 0.76
- タイプ
- 低速回転
- チャッキング能力(mm)
- Φ6
- 供給空気圧力(MPa)
- 0.6±0.1
- 空気消費量(L/minANR)
- 280
- 排気方式
- 後方排気
- ホース取付口
- RC1/4
- 最高回転速度(min-1)
- 3600
- 内容量
- 1台
エアストレートグラインダー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08







