コイズミ(小泉成器)
ポール取付金具
用途
ポール用
材質
本体:ステンレス2本
幅(mm)
10
全長(mm)
600
質量(kg)
0.1
アズワン品番
64-9315-05
内容量
1セット(2個)
注意
※取付にはAE43209(別売り)が必要です。
※Φ60~160、60~100mm用、2本でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21363064
AE43210E
¥
3,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください