曜日別特売
(9件のレビュー)

コルクなのにネオジウム磁石が付く。
片面コルクボード。プッシュピンが裏に出ない12mmの厚みを採用
タテヨコ両用
フレームには地球にやさしいMDFを採用

材質
コルク、着磁材、MDF、PVC、紙
タイプ
タテ、ヨコ両用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※メーカー指定の配送会社の配送不可エリアに関しては配送をお断りさせて頂く場合がございます。
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
付属品
外寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24030904CB3351枚W550×H400600×18.5×4501.4マグネット×2個、プッシュピン×5個、吊り下げひも、フック金具、木ねじ600
¥1,900
取扱い終了
代替品有
24030256CB3361枚W840×H540900×19×6002.8マグネット×4個、プッシュピン×3個、フック金具、木ねじ900
¥4,700
取扱い終了
代替品有
24030265CB3371枚W1130×H8301200×19×9005.49マグネット×4個、プッシュピン×3個、木ねじ1200
¥9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
27398894CB3371箱(3枚)W1130×H8301200×19×9005.49マグネット×4個、プッシュピン×3個、木ねじ1200
¥27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
24030362CB3341枚W260×H410300×18.5×4500.693マグネット×2個、プッシュピン×4個、吊り下げひも、フック金具、木ねじ300
¥1,150
取扱い終了
24030493CB3331枚W185×H260225×18.5×3000.428マグネット×2個、プッシュピン×3個、吊り下げひも、フック金具、木ねじ225
¥850
取扱い終了
27398876CB3351箱(5枚)W550×H400600×18.5×4501.4マグネット×2個、プッシュピン×5個、吊り下げひも、フック金具、木ねじ600
¥9,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27398885CB3361箱(3枚)W840×H540900×19×6002.8マグネット×4個、プッシュピン×3個、フック金具、木ねじ900
¥14,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24030904CB33562460626CB351CB335 マグピンコルクボード Asmix(アスカ) 62460626マグピンコルクボードAsmix(アスカ)1枚
¥1,998
税込¥2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24030256CB33679717166CB352CB336 マグピンコルクボード Asmix(アスカ) 79717166マグピンコルクボードAsmix(アスカ)1枚
¥3,998
税込¥4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24030265CB33745398564CB353CB337 マグピンコルクボード Asmix(アスカ) 45398564マグピンコルクボードAsmix(アスカ)1枚
¥7,998
税込¥8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27398894CB33745398564CB353CB337 マグピンコルクボード Asmix(アスカ) 45398564マグピンコルクボードAsmix(アスカ)1枚
¥7,998
税込¥8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24030904
2022-12-08
用途: 掲示板
テスワークス 様

長時間掲示はピン、短時間掲示はマグネットと使い分けれるので大変便利。

対象商品 : 24030904
2022-12-13
用途: 写真やスクラップの掲示に
卸売・小売業

値段が安かったので期待はしていなかったのですが、マグネットもしっかりくっつくし、しっかりとしたお品で満足でした!

対象商品 : 27398894
2020-11-03
用途: マンションの掲示板取替工事
総合建築ハルケン株式会社 様(建設業・工事業)

簡単に取付出来良かったですがコンクリ壁にビス止め4本で心配です。
マグネットが使用出来 いいと思います。

対象商品 : 24030265
2019-06-05
用途: 事務所に設置
卸売・小売業

付属のマーカーが色が薄く、剥げやすい。コルクボードはマグネット対応でとても便利。

1人が参考にしています
対象商品 : 24030904
2020-10-23
用途: 仕事の備忘録メモ用
サービス業

思い通りの商品だったが、留め具のビスを角にしたらフレームにヒビが入った。
ビスを入れるところにキリで穴あけをした方が損傷がないと思います。

対象商品 : 24030256
2016-09-30
用途: 現場での掲示用

マグネットも押しピンでも貼れるので、使い勝手がすごく良いです。
大きいサイズを買いましたが、色々な書類を貼ることができ、値段もそんなに高くなかったので満足です。

対象商品 : 24030904
2020-11-07
用途: 作業掲示板
株式会社テレコムC&C 様(サービス業)

画鋲を使わないことで購入しました。磁石で固定できるのは良いのですが、磁石の吸い付けが弱い。マグネット専用として鉄板を強化したら如何か。また付属の磁石、画鋲は使用しないので付属品としては止めた方が良い。

1人が参考にしています
対象商品 : 24030256
2020-05-19
用途: 掲示板
シルクロード 様

つるすために再度に木ねじを入れたらひびが入った。
サイドの枠の木の木目が縦横反対だとよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする