曜日別特売

PPC用紙 A4 【10冊入】

PPC用紙 A4 【10冊入】 - クラウン[事務用品]
(1件のレビュー)
白色度(%)約80厚さ(mm)0.089サイズA4坪量(g/m2)64素材PPC用紙入数500枚適合プリンタコピー機、普通紙ファクス、各種プリンタなど内容量1箱(10冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24063122CR-KPA4-10-W
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24063122
2018-05-29
用途: 製本時
北稜コンサルタント株式会社その他業種

とても早く届いて助かりました。
しかし、箱を開けてみると、個包装されている外装がほぼ全て裂けていました。外見も角落ちしていたので、配送中の事とは思いますが、初回で頼んたこちらとしてはとても信じがたいものでした。
次にお願いした時はこのような事が無い事とお願いします。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする