ジョイフル
フロアーマット ミニバン5点セット ブラック
材質
表地:ポリプロピレン、裏地:合成ゴム
寸法(cm)
運転席:62×48、助手席:62×48、センター:45×36 2列目:41×125、3列目:41×100
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24204127
YP312-A
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください