曜日別特売

E-style レディースニットスラックス UZT378

E-style レディースニットスラックス UZT378 - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style レディースニットスラックス UZT378 - 明石スクールユニフォームカンパニー

かがみやすく、動きやすい。ゆったりシルエット。
すっきりとした印象のピンタック入り。
収納に便利な左右ヒップポケット。

股下(cm)80仕様裾ハーフタイプ(裾上げテープ付)タイプレディース混率(%)ポリエステル100生地モックロディ生地性能吸汗性、速乾性、防透性、ストレッチ、工業洗濯性別レディース内容量1本
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24583186UZT378ネイビー7
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24583195UZT378ネイビー9
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24583204UZT378ネイビー11
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24583213UZT378ネイビー13
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24583222UZT378ネイビー15
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24583265UZT378ベージュ7
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24583274UZT378ベージュ9
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24583283UZT378ベージュ11
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24583292UZT378ベージュ13
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24583308UZT378ベージュ15
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする