曜日別特売

E-style レディーススラックス UZT338E

E-style レディーススラックス UZT338E - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style レディーススラックス UZT338E - 明石スクールユニフォームカンパニー

撥水・撥油・防汚加工付スラックス。
水や油を弾くだけでなく、汚れの付着を防ぎ、洗濯時の汚れも抜群な、機能性に優れたスラックスです。
右後ポケット部分に再帰反射ネーム。
撥水加工付。キーホルダーフック付。
右脇ポケットの中にコインポケット付。
左右ヒップポケット。

仕様裾ハーフタイプ(裾上げテープ付)タイプレディース混率(%)ポリエステル90・綿10(内再生ポリエステル55)生地裏綿二重織(Wガード&PM7)グリーン購入法適合生地性能防汚性、撥水・撥油、ストレッチ、帯電防止、再帰反射性別レディース内容量1本
全10種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24595165UZT338Eネイビー780
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24595174UZT338Eネイビー980
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24595183UZT338Eネイビー1182
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24595192UZT338Eネイビー1382
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24595208UZT338Eネイビー1582
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24595244UZT338Eベージュ780
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24595253UZT338Eベージュ980
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24595262UZT338Eベージュ1182
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24595278UZT338Eベージュ1382
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24595287UZT338Eベージュ1582
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする