明石スクールユニフォームカンパニー
E-style レディースストレートパンツ UZT346
収納に便利なポケットなど使いやすい機能満載。吸汗速乾でいつでも快適な着心地。
ウエスト調節可能な紐付き。
左右脇ポケットで収納に便利です。
右ヒップポケット。
タイプ
レディース
混率(%)
ポリエステル90・綿10
生地
ブライトブリスター
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別
レディース
内容量
1本
全20種類を絞り込む
色
シルバーグレー
ネイビー
パープル
ピンク
サイズ
選択してください
7
9
11
13
15
股下(cm)
67
69
71
73
20種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
24603285
UZT346
シルバーグレー
7
67
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
-
24603294
UZT346
シルバーグレー
9
69
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
-
24603303
UZT346
シルバーグレー
11
71
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
-
24603312
UZT346
シルバーグレー
13
73
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
-
24603328
UZT346
シルバーグレー
15
73
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
-
24603355
UZT346
ネイビー
7
67
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
-
24603364
UZT346
ネイビー
9
69
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
-
24603373
UZT346
ネイビー
11
71
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
-
24603382
UZT346
ネイビー
13
73
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
-
24603398
UZT346
ネイビー
15
73
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
-
24603425
UZT346
パープル
7
67
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
-
24603434
UZT346
パープル
9
69
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
-
24603443
UZT346
パープル
11
71
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
-
24603452
UZT346
パープル
13
73
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
-
24603468
UZT346
パープル
15
73
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
-
24603495
UZT346
ピンク
7
67
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24603504
UZT346
ピンク
9
69
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24603513
UZT346
ピンク
11
71
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24603522
UZT346
ピンク
13
73
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
-
24603538
UZT346
ピンク
15
73
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください