ナガイレーベン
男子ダブル診察衣 TAP-60
色
ホワイト
素材
ポリエステル80%、綿20%制菌加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24718977
TAP-60
S
42
54
100
103
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24718986
TAP-60
M
44
56
105
108
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24718995
TAP-60
L
46
58
110
113
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24719004
TAP-60
LL
48
60
115
118
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
24719013
TAP-60
BL
48
58
110
130
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください