ナガイレーベン
花井幸子カーディガン YC-1200
ウール100%、変わりゴム編みの、ゆったりサイズになっています。
ナースウェアとのコーディネートで選べるよう、3色揃えました。
素材
毛100%
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24725462
YC-1200
ピンク
M
39
53
56
¥
12,800
取扱い終了
返品不可
24725478
YC-1200
ピンク
L
40
53
57
¥
12,800
取扱い終了
返品不可
24725487
YC-1200
ピンク
LL
41
54
58
¥
12,800
取扱い終了
返品不可
24725496
YC-1200
ライトブルー
M
39
53
56
¥
12,800
取扱い終了
返品不可
24725505
YC-1200
ライトブルー
L
40
53
57
¥
12,800
取扱い終了
返品不可
24725514
YC-1200
ライトブルー
LL
41
54
58
¥
12,800
取扱い終了
返品不可
24725523
YC-1200
ネイビー
M
39
53
56
¥
12,800
取扱い終了
返品不可
24725532
YC-1200
ネイビー
L
40
53
57
¥
12,800
取扱い終了
返品不可
24725548
YC-1200
ネイビー
LL
41
54
58
¥
12,800
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください