こぶしまでのコーティングで、水や土の侵入を防ぐナックルコート手袋です。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。
独自のエアコーティングにより、やわらかく手にフィットして作業性に優れています。
手の甲にはコーティングしていない部分があり、通気性を実現しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。



伸縮性もあり、フィット感もしっかりしてますしゴムコーティング?されていて少々のオイルが付いても気になりません。使い捨ての薄いものよりも私はこちらの方が使いやすいと感じました。良かったのでまた購入します。
以前のナックルグリップ廃盤品と比較すると、親指の付け根の防水面積が少ないから、状況によっては使えない。
程良い伸縮性と滑り止め効果があり車の整備グリスやオイルを使用する際に使用しましたが非常に使いやすいです。
ダブつきがきになる人は少し小さめ、タイトめに着用したほうが良いと思います。
背抜き仕様の為、耐油ゴム手袋よりムレにくいのも良いと思います。
耐久性もそこそこあると思いますが、使い始めたばかりでわかりませんが
私の手のサイズとは相性が良さそうなので次回また購入すると思います。
フィット感は完全背抜きの物と比べるとかなり劣り、だぶつきが出る。そのためハサミを使う作業で傷をつけてしまった。(補修できた)反面カバーされている部分が広いので、手の汚れはほとんどなく助かっている。耐久性は使い始めて間もないので評価できないが、コートの厚さがある分良いのではないかと思っている。
結構油まみれになっても、完璧に使用出来る事に満足しています。
全く汚れません。見た目は、硬そうに見えますが自由度はあります。