イマオコーポレーション
キャスタ(E2シリーズ)
材質(車輪)
ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック
ストッパー
なし
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリプロピレン・ブラック
キャスタータイプ
通し穴式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
80
100
125
150
180
200
取付高(mm)
選択してください
107
128
156
182
214
236
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75845551
CAE2-080FBL
80
107
¥
1,390
¥
1,349
¥
1,484
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75845603
CAE2-100FBL
100
128
¥
1,510
¥
1,465
¥
1,612
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845655
CAE2-125FBL
125
156
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845707
CAE2-150FBL
150
182
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845752
CAE2-180FBL
180
214
¥
4,500
¥
4,365
¥
4,802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845804
CAE2-200FBL
200
236
¥
4,500
¥
4,365
¥
4,802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください