イマオコーポレーション
キャスタ(E2シリーズ)
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)
ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリプロピレン・ブラック
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
80
100
125
150
180
200
取付高(mm)
選択してください
107
128
156
182
219
240
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75845576
CAE2-080SBF
80
107
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845621
CAE2-100SBF
100
128
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75845673
CAE2-125SBF
125
156
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845725
CAE2-150SBF
150
182
¥
3,800
¥
3,686
¥
4,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845777
CAE2-180SBF
180
219
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845822
CAE2-200SBF
200
240
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください