イマオコーポレーション
キャスタ(E3シリーズ)
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)
ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
SPHD亜鉛メッキ
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75845874
CAE3-080SBF
80
107
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75845926
CAE3-100SBF
100
128
¥
3,000
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845971
CAE3-125SBF
125
156
¥
3,500
¥
3,395
¥
3,735
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75846023
CAE3-150SBF
150
182
¥
3,800
¥
3,686
¥
4,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846075
CAE3-200SBF
200
240
¥
6,300
¥
6,111
¥
6,722
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください