アズワン
高精度電子天秤 420g
軽量・コンパクトで操作性に優れています。
校正分銅内蔵型(ノブ式スパン調整)です。
g、ct、momの単位切替が可能です。
仕様
風袋引き機能付き、風防/有り
電源
ACアダプター(付属)
本体寸法(mm)
182×235×168
目量(g)
(検定目量)0.01、(実目量)0.001
センサー
音叉式
計量皿寸法(Φmm)
118
使用範囲(g)
0.02~420
精度等級
2級※gモードのみ
秤量
420g
アズワン品番
8-3907-02
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25950602
AJH-420
¥
128,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください