曜日別特売

調剤用電子天びん 320/20g

調剤用電子天びん 320/20g - アズワン

ワンタッチで機能の選択ができるシンプル操作です。
レンジ切り替えが可能で、1台2役分の働きをします。

仕様検定付サイズ本体/182×235×75mm、皿/Φ140mm電源専用ACアダプター(付属)最小表示(g)0.1/0.01表示液晶表示、バーグラフ・バックライト付き目量(g)0.01/0.001機能個数モード・風袋引きインターフェースRS232C使用範囲(g)0.2~320/0.02~20精度等級3級/2級秤量320g/20アズワン品番8-5202-01内容量1台
注意
※ご注文の際は使用地域をご指定ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25953077PJ-320
69,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調剤用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする