ミリオンエイド
粘着パッド 滅菌済
血液や滲出液を素早く吸収します。撥水機能と、通気機能でムレにくくなっています。傷に固着しないので、患者に痛みを与えず創傷部から容易に取ることができます。
仕様
EOG滅菌済(個包装)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00038000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
全6種類を絞り込む
パッドサイズ(mm)
選択してください
20×80
30×60
40×90
50×100
50×150
60×200
内容量
1箱(20枚)
1箱(30枚)
1箱(50枚)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
パッドサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25961635
No.50
1箱(50枚)
20×80
¥
2,430
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25961644
No.60
1箱(50枚)
30×60
¥
2,740
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25961653
No.80
1箱(30枚)
40×90
¥
2,580
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25961662
No.100
1箱(30枚)
50×100
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25961678
No.110
1箱(20枚)
50×150
¥
2,420
取扱い終了
25961687
No.120
1箱(20枚)
60×200
¥
3,520
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください