曜日別特売

テガダームTMスムースフィルムロール 16004JP

テガダームTMスムースフィルムロール 16004JP - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
(3件のレビュー)

必要な長さにカットして使用できるロールタイプです。
フィルムはスリット入りで掴みやすく簡単にはがすことができます。

用途創傷の2次ドレッシング、褥瘡対策などにおける皮膚の被覆、シャワーや入浴時等の防水カバー長さ(m)12幅(mm)100材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系アズワン品番8-2998-02内容量1巻
注意
※未滅菌ですので直接創傷部に貼り付けないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2596761216004JP
4,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: 自宅で介護の皮ふ手当
バク卸売・小売業

自宅か介護してる親の皮膚がすぐ剥離してしまうので、自由な大きさにカット出来て、ガーゼ保護に簡単で入浴にも助かります。

対象商品 : 25967612
2022-01-19
用途: 傷口保護

在宅訪問看護師から買うように勧められたんですが、薬局には売ってないですね。貼り方に慣れると良い商品です。

対象商品 : 25967612
2021-09-24
用途: 在宅医療
医療・福祉・介護関連業

100均一のものよりは断然使いやすい。
値段もこの量を使うのであればお得なきがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする