曜日別特売

コードガード10

コードガード10 - マキタ
(10件のレビュー)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26856838682566-8
70
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26856838
2022-05-20
用途: コードが切れたので修理のため
友和工業株式会社建設業・工事業

こんな部品まで扱っていて助かりました。
色々サイズがありピタリと合いました。

対象商品 : 26856838
2022-04-06
用途: 工具修理に使用
えにせる

電動工具修理時に使用するため購入しました。作りも全く問題なくこうした商品がお手頃価格で購入できるので助かります。

対象商品 : 26856838
2021-08-07
用途: 電動工具のコード取替え
建設業・工事業

リョービの電動手押しカンナに使用しました。

サイズ詳細が分からずいくつか買ってみましたが、
コードガード10は通す穴が10mm。コードガード8は8mmでした。
工具に付く根元のはめ込みのところ(太くなっている部分)はどちらも外径サイズは一緒で22mm程度。厚みが5mmです。

コードガード10はサンワの修理用取替コード 2芯15A(vct2c*1.25mm2のもの)でピッタリです。正確にはわずかに余裕がありするっとコードを通せます。

リョービのカンナ2機種を交換しましたが、どちらもはめ込みのサイズが一回り大きいものの、ゴムなので無理やり押し込んで収めることができました。

2が参考にしています
対象商品 : 26856838
2021-06-14
用途: 日立丸のこのコードガードを交換しました。
農・林・水産業

プレビューにサイズが載っていましてので大変助かりました。
サイズピッタリでした。

対象商品 : 26856838
2020-05-25
用途: ベルトサンダー修理
建設業・工事業

宏和工業の電源コード(EA-516S-3)とともに修理に使用しました。動きが妨げられずちょうどいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 26856838
2019-11-24
用途: ディスクグラインダーの補修に
卸売・小売業

他の方が商品の寸法等記入して頂いていてとても参考になりました、他に流用する方も多数おられると思うので商品サイズ記入されると良いと思います

対象商品 : 26856838
2018-04-24
用途: 電動工具の補修

全長 110mm。内径10.5mm。さや部分一番太い所(抜け防止のストッパー部分)の直径22mm。

18が参考にしています
対象商品 : 26856838
2018-05-02
用途: 電ドルコード交換に

コード交換時に使用しました。この辺のパーツがキッチリしてると工具も気持ちよく使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする