曜日別特売

O脚歩行修正ハートサンダル

O脚歩行修正ハートサンダル - 山一

アッパーがフェルト素材で足あたりがよくハートのバックルが可愛さをアピール。
中敷の内側加重でO脚さんの歩行を理想の歩き方へと導いてくれます。

材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
EVA
標準質量(g/片足)
165(Mサイズ)
足幅
3E
材質(インソール)
PVC
ヒール(mm)
(内側)42、(外側)47
内容量
1足
16件中 1~16件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
適合サイズ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26766574MYI7500WHSホワイトS21.5~2221.5~22
取扱い終了
返品不可
26766583MYI7500WHMホワイトM22.5~2322.5~23
取扱い終了
返品不可
26766592MYI7500WHLホワイトL23.5~2423.5~24
取扱い終了
返品不可
26766608MYI7500WHLLホワイトLL24.5~2524.5~25
取扱い終了
返品不可
26766617MYI7500PKSピンクS21.5~2221.5~22
取扱い終了
返品不可
26766626MYI7500PKMピンクM22.5~2322.5~23
取扱い終了
返品不可
26766635MYI7500PKLピンクL23.5~2423.5~24
取扱い終了
返品不可
26766644MYI7500PKLLピンクLL24.5~2524.5~25
取扱い終了
返品不可
26766653MYI7500BKSブラックS21.5~2221.5~22
取扱い終了
返品不可
26766662MYI7500BKMブラックM22.5~2322.5~23
取扱い終了
返品不可
26766678MYI7500BKLブラックL23.5~2423.5~24
取扱い終了
返品不可
26766687MYI7500BKLLブラックLL24.5~2524.5~25
取扱い終了
返品不可
26766696MYI7500BLSブルーS21.5~2221.5~22
取扱い終了
返品不可
26766705MYI7500BLMブルーM22.5~2322.5~23
取扱い終了
返品不可
26766714MYI7500BLLブルーL23.5~2423.5~24
取扱い終了
返品不可
26766723MYI7500BLLLブルーLL24.5~2524.5~25
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする