山一
O脚歩行修正ボタンサンダル
アッパーがフェルト素材で足あたりがよく内と外の高低差でO脚をまっすぐに。
中敷の内側と外側に約5mmの高低差をつける事で内側加重を促し、無理なくO脚補正をサポートします。
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
EVA
標準質量(g/片足)
165(Mサイズ)
足幅
3E
材質(インソール)
PVC
ヒール(mm)
(内側)42、(外側)47
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
適合サイズ(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26766732
MYI7501WHS
ホワイト
S
21.5~22
21.5~22
取扱い終了
返品不可
26766748
MYI7501WHM
ホワイト
M
22.5~23
22.5~23
取扱い終了
返品不可
26766757
MYI7501WHL
ホワイト
L
23.5~24
23.5~24
取扱い終了
返品不可
26766766
MYI7501WHLL
ホワイト
LL
24.5~25
24.5~25
取扱い終了
返品不可
26766775
MYI7501PKS
ピンク
S
21.5~22
21.5~22
取扱い終了
返品不可
26766784
MYI7501PKM
ピンク
M
22.5~23
22.5~23
取扱い終了
返品不可
26766793
MYI7501PKL
ピンク
L
23.5~24
23.5~24
取扱い終了
返品不可
26766802
MYI7501PKLL
ピンク
LL
24.5~25
24.5~25
取扱い終了
返品不可
26766818
MYI7501BKS
ブラック
S
21.5~22
21.5~22
取扱い終了
返品不可
26766827
MYI7501BKM
ブラック
M
22.5~23
22.5~23
取扱い終了
返品不可
26766836
MYI7501BKL
ブラック
L
23.5~24
23.5~24
取扱い終了
返品不可
26766845
MYI7501BKLL
ブラック
LL
24.5~25
24.5~25
取扱い終了
返品不可
26766854
MYI7501BLS
ブルー
S
21.5~22
21.5~22
取扱い終了
返品不可
26766863
MYI7501BLM
ブルー
M
22.5~23
22.5~23
取扱い終了
返品不可
26766872
MYI7501BLL
ブルー
L
23.5~24
23.5~24
取扱い終了
返品不可
26766888
MYI7501BLLL
ブルー
LL
24.5~25
24.5~25
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください