曜日別特売

O脚修正消臭2バンドサンダル

O脚修正消臭2バンドサンダル - 山一

アッパーがフェルト素材で足あたりがよく中敷表面の柔らかな突起でやさしくツボを刺激。
中敷の内側と外側に約5mmの高低差をつける事で内側加重を促し、無理なくO脚補正をサポートします。
甲高調整可能で、甲高さんや幅広さんにもぴったり。
中底には瞬間消臭繊維の「MOFF」を使い、足の不快なニオイの元であるアンモニアを消臭してくれます。

材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
EVA
標準質量(g/片足)
180(Lサイズ)
足幅
3E
材質(インソール)
ポリエステル
ヒール(mm)
(内側)42、(外側)47
内容量
1足
16件中 1~16件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26766897MYI7503WHSホワイトS21.5~2221.5~22
オープン
取扱い終了
返品不可
26766906MYI7503WHMホワイトM22.5~2322.5~23
オープン
取扱い終了
返品不可
26766915MYI7503WHLホワイトL23.5~2423.5~24
オープン
取扱い終了
返品不可
26766924MYI7503WHLLホワイトLL24.5~2524.5~25
オープン
取扱い終了
返品不可
26766933MYI7503PKSピンクS21.5~2221.5~22
オープン
取扱い終了
返品不可
26766942MYI7503PKMピンクM22.5~2322.5~23
オープン
取扱い終了
返品不可
26766958MYI7503PKLピンクL23.5~2423.5~24
オープン
取扱い終了
返品不可
26766967MYI7503PKLLピンクLL24.5~2524.5~25
オープン
取扱い終了
返品不可
26766976MYI7503BKSブラックS21.5~2221.5~22
オープン
取扱い終了
返品不可
26766985MYI7503BKMブラックM22.5~2322.5~23
オープン
取扱い終了
返品不可
26766994MYI7503BKLブラックL23.5~2423.5~24
オープン
取扱い終了
返品不可
26767003MYI7503BKLLブラックLL24.5~2524.5~25
オープン
取扱い終了
返品不可
26767012MYI7503BLSブルーS21.5~2221.5~22
オープン
取扱い終了
返品不可
26767028MYI7503BLMブルーM22.5~2322.5~23
オープン
取扱い終了
返品不可
26767037MYI7503BLLブルーL23.5~2423.5~24
オープン
取扱い終了
返品不可
26767046MYI7503BLLLブルーLL24.5~2524.5~25
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする