曜日別特売

抗菌ハートクロスサンダル

抗菌ハートクロスサンダル - 山一

定番のクロスサンダルに、かわいいハートのボタンとパンチング中敷に抗カビ・抗菌生地を使用しているので、水虫菌や黄色ブドウ球菌の発生を抑制し、防臭効果もあります。
衝撃吸収低反発、アーチケアクッションで疲れにくい設計です。

材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
EVA
標準質量(g/片足)
170(Mサイズ)
足幅
3E
材質(インソール)
PVC
ヒール(mm)
35
内容量
1足
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
適合サイズ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26767055MYI7600WHSホワイトS21.5~2221.5~22
取扱い終了
返品不可
26767064MYI7600WHMホワイトM22.5~2322.5~23
取扱い終了
返品不可
26767073MYI7600WHLホワイトL23.5~2423.5~24
取扱い終了
返品不可
26767082MYI7600WHLLホワイトLL24.5~2524.5~25
取扱い終了
返品不可
26767098MYI7600BKSブラックS21.5~2221.5~22
取扱い終了
返品不可
26767107MYI7600BKMブラックM22.5~2322.5~23
取扱い終了
返品不可
26767116MYI7600BKLブラックL23.5~2423.5~24
取扱い終了
返品不可
26767125MYI7600BKLLブラックLL24.5~2524.5~25
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする