リサイクルインク エプソン対応 IC80互換
(9件のレビュー)EPSON(エプソン)用 IC80(IC80L)シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
- 適合機種
- EP-707A/708A/777A/807AB/807AR/807AW/808AB/808AR/808AW/907F/977A3/978A3/979A3/982A3
- 種別
- リサイクルインク
- エコマーク認定
- 認定
- 適合機種メーカー
- エプソン(EPSON)
- インク
- 染料
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 回収方法
- 使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
- グリーン購入法
- 適合
- エコマーク認定番号
- 20 142 010
注意
※非純正品の注意が表示されることがございます。手順に沿って操作いただくことで問題なくご使用いただけます。※操作手順に関しましては、エコリカHPをご覧ください。
全9種類を絞り込む
メーカー純正品番
内容量
商品説明動画
トナー/インク の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-05-20
用途: 老人ホーム入所者関連のプリント作成
医療・福祉・介護関連業
純正インクと遜色なく使用できています。物価高騰の昨今、経費削減として助かっています。
2026-01-20
用途: エプソンプリンター
純正品は、高額なのでエコリカのリサイクルインクを使用しています。
今のところ、プリンターに不具合は有りません。
対象商品 : 26895873
2022-01-18
用途: 社内プリンター用
以前は純正のインクを使用していましたがこちらのインクが安価であったので購入して使用しています。リサイクルインクですが純正品と何も変わりません。プリンターも問題ありません。
対象商品 : 26895828
2017-12-22
用途: エプソン製プリンターにて印刷時
エプソンのカートリッジ再利用しし、インク残量表示にも対応、との事で今回初めて購入してみました。色は特に問題なし。最後まで使い切る時に純正品と同様の残量表示をしてくれれば問題ないのですが、それは使ってみてから。良かったら他の色も試してみたいです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07





















