スマホ・タブレット用ワイヤレスDVDドライブ

スマホ・タブレット用ワイヤレスDVDドライブ - ロジテック

iPhone・iPadやAndroid端末とワイヤレス接続でDVD再生、CD録音ができるワイヤレスDVDドライブです。 テレビやパソコンが無くても、DVD-Videoの再生、音楽CDからの楽曲取り込みが可能です。

インターフェースUSB2.0 High-Speed:480Mbps付属品USB2.0ポータブルDVDユニット、Android用microUSBケーブル(約50cm)、USB-DC Jackケーブル(約1m)、USB ACアダプタユニット種別(前面)アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、(背面)モード切り替えスイッチ、WPSボタン、リセットボタン、miniUSBコネクタ、電源コネクタ(DC Jack)本体質量(g)310対応OSiOS8.0~、Android:4.2.2以上(32bit, 64bit)(※2016年1月現在)入力電圧(V)DC5(DC Jackより供給)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×153×25(本体のみ、突起部除く)端末iOS端末、Android端末動作環境温度:5~35℃、湿度20~80%(ただし結露なきこと)対応メディアDVD-video、音楽CD(CD-ROMディスク)、音楽用CD-R、音楽用CD-RW設置姿勢水平ディスクローディング方式トレー方式(カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。)保管環境温度:-10~50℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと)無線通信方式IEEE802.11n/g/b周波数帯域(GHz)2.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26914563LDR-PS8WU2VBKブラック
12,820
取扱い終了
26914572LDR-PS8WU2VWHホワイト
15,160
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする