マルチポケット付きタブレット用インナーバッグ CELL
スマホやバッテリー、ケーブルやタッチペンなど、さまざまなガジェットをすっきりスリムに収納。やわらかく伸縮性に優れたストレッチ素材を使用したマルチポケット付きタブレット用インナーバッグ”CELL”。
- 材質
- (表面)ポリエステル、(裏面)ポリエステル、(芯材)合成ゴム、ポリプロピレン
- 質量(g)
- 285
- 対応機種
- 10.6~12.9インチタブレット用(2016年3月時点)
- 幅W×厚さ×高さH(mm)
- 330×20×235(ハンドル含まず)
- 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 315×15×222
- 気室数
- 7
- 内容量
- 1個
タブレットケース の新着商品
カテゴリ
























