コクヨ
タックタイトルC透明保護フィルム付 図書用ラベル
材質
フィルム:OPP
ラベルサイズ(mm)
24×20
フィルム寸法(mm)
34×30
内容量
1袋(12片×7枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27176047
タ-170-60N
図書用ラベル・赤枠
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
27176056
タ-170-61N
図書用ラベル・青枠
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください