曜日別特売

タックタイトルC透明保護フィルム付 備品用ラベル

タックタイトルC透明保護フィルム付 備品用ラベル - コクヨタックタイトルC透明保護フィルム付 備品用ラベル - コクヨ
(2件のレビュー)
種類備品用ラベル材質フィルム:OPPラベルサイズ(mm)28×40フィルム寸法(mm)34×46内容量1袋(8片×7枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27176065タ-170-51N
310
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-07
用途: 会社での物品管理
自動車・二輪車・自転車関連業

記入した後に保護フィルムを上から貼るタイプなので、文字が薄くなる心配がなく長く使えそうです。

対象商品 : 27176065
2020-04-17
用途: 会社の備品管理
農・林・水産業

保護フィルムが付いているので、文字が書いた時の綺麗な状態が継続する、また、剥がれにくいため、張り替える手間がかからない。とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする