信栄物産
防犯ミラー 半球ミラー STD(スタンダード)
あらゆる角度を一望に映せて、360°どの方向からでも人の動きが確認可能。超広角で鮮明に映し出します。ワイドで明るい鏡面は、インテリア感覚でご使用いただけます。
用途
工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。十字路の衝突防止はもちろん、ロッカーや陳列什器棚や店舗の死角解消に最適です。
仕様
石膏ボード用アンカー付
付属品
止め金具(クロームメッキ)4個入・カットパッキン付
材質(ミラー)
アクリル
材質(取付金具)
スチール(クロームメッキ)
ミラー形状
半球
内容量
1台
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
直径×高さ(mm)
曲面R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27398315
R-30S
0.33
330×150
170
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
27398324
R-50S
0.85
540×210
300
¥
45,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
27398333
R-70S
1.7
730×280
360
¥
57,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。