リンレイ
黒専用 超耐久WAX BLACX TypeH
プレミアム天然カルナバを高比率で配合!さらにより深い艶を出すDGW(DeepGloss WAX)を新配合!
深味のある純黒の艶と固形ならではの驚異的な耐久・撥水性を実現!
付属品
スポンジ
タイプ
固形
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
180mL
対応ボディー色
黒系
内容量
1缶(180g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29885704
W-27
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください