旭電機化成
キズつきにくいテーブル脚カバー 丸角脚兼用
伸縮自在!ぴったりフィットのリブ編みタイプ
用途
イス脚にスッポリはかせるだけでフローリングや畳のキズを防ぐ!
マンションなど床の響きが気になる時にもおすすめ。
適合寸法(mm)
(角脚)約30-80、(丸脚)約40-110
色
ブラウン
材質
ポリエステル70%、指定外繊維(ゴム)20%、ポリプロピレン10%
寸法(mm)
85×100×12
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30655485
AIC-02BR
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください