曜日別特売

バスフレッシュ 酸性タイプ

バスフレッシュ 酸性タイプ - ペンギンワックスバスフレッシュ 酸性タイプ - ペンギンワックスバスフレッシュ 酸性タイプ - ペンギンワックスバスフレッシュ 酸性タイプ - ペンギンワックス
(18件のレビュー)

クエン酸+特殊有機酸のダブルパワーで、しつこい水垢・石鹸カスなどをすっきりと洗い落とします。
泡立ちが良く、泡切れも速やか。すすぎも簡単!
シトラスの香り。除菌剤配合。

用途除菌剤配合バスクリーナー使用場所浴室商品タイプ業務用pH2.1液性酸性成分非イオン系界面活性剤、有機酸(クエン酸を含む)、グリコールエーテル系溶剤、除菌剤、染料、香料、水希釈倍率原液~10倍比重1.01臭気微香料臭外観黄色透明液体粘度(mPa・s)2.0繰り返し・詰め替え対応
注意
※塩素系製品と併用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3133185265161個(4L)
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
3133186865131個(18L)
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31331852
2026-01-05
用途: バスルーム清掃
サービス業

とてもよく汚れが落ちるのと、匂いがあまり苦痛にならないし、容器が潰れるのもいいと思います。ただ、値段が高い。

2025-05-07
用途: お風呂掃除で使用
ニエスサービス業

お風呂掃除にはこれですね。何度もリピートしてます。コスパ良し、作業も簡単です。

2024-05-17
用途: ハウスクリーニング
サービス業

安全性が高く、安心して漬け置きもできる。
おすすめできる酸性洗剤。

対象商品 : 31331852
2022-12-24
用途: 風呂の掃除に、便器にも
サービス業

クリーニング業者です。
風呂の掃除の時に、全体を軽めにこすりながら掃除するときに使用しています。
霧状にして使用するとむせるので、泡状に出るスプレーで使用するといいと思います。
酸が強い商品ではないので、水道の蛇口周りの漬け置きにも使用できるところが、ポイントです。

5が参考にしています
対象商品 : 31331852
2022-04-11
用途: 風呂掃除
建設業・工事業

コストも安く抑えられ安い割にはよく落とせる洗剤だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 31331852
2021-10-22
用途: 優秀な酸性洗剤

これを使うと市販の風呂洗剤には戻れない。風呂には酸性洗剤がよいことを実感させられた。
カビへの効果があるかはわからないが、ぬめりや水垢をすっきり落とし、効果が持続する。
最初はむせることもあったが慣れると平気になり、ずっと原液で使用している。
洗面ボウルもピカピカになる。

4が参考にしています
2021-11-18
用途: お風呂掃除
きゅきゅっとクリーンサービス業

風呂掃除の際結構使うのでコスパも良く気にせず使えるから毎回買っている

3が参考にしています
対象商品 : 31331852
2021-04-06
用途: 社員寮風呂掃除

手こずっていた鏡の水垢がきれいになった。
赤カビの発生が抑えられていて、きれいな状態がわりと続く。
香りもいいしコスパもいい。リピしている。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする