曜日別特売

間伐材 背幅伸縮ファイル セノバス

間伐材 背幅伸縮ファイル セノバス - PLUS(プラス)[文具]間伐材 背幅伸縮ファイル セノバス - PLUS(プラス)[文具]間伐材 背幅伸縮ファイル セノバス - PLUS(プラス)[文具]間伐材 背幅伸縮ファイル セノバス - PLUS(プラス)[文具]間伐材 背幅伸縮ファイル セノバス - PLUS(プラス)[文具]間伐材 背幅伸縮ファイル セノバス - PLUS(プラス)[文具]間伐材 背幅伸縮ファイル セノバス - PLUS(プラス)[文具]間伐材 背幅伸縮ファイル セノバス - PLUS(プラス)[文具]

間伐材パルプと古紙パルプを使用した地球環境にやさしい背幅伸縮フラットセノバス。CO2削減にもつながる間伐材マーク入りの商品です。
内容量に応じて、最大1000枚収納・10cmまで背幅を広げられます。※コピー用紙(64g/m2)換算
書類が増えても出し入れラクラクなワンタッチ横入れ式とじ具。とじ具の開閉は中央のツマミを上げるだけのワンタッチ操作。
とじ具ととじ足は着脱可能な設計で、表紙と簡単に分別できます。表紙・とじ具・とじ足も繰り返し再利用が可能です。
書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。

サイズA4-Sタイプタテ材質表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙、間伐材パルプ配合率20%)、とじ具:80%再生ポリプロピレン寸法(mm)縦302×横220×背幅18~118エコマーク認定認定収納枚数最大1000枚穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 222内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31516345FL-021SK(86945)ブルー
620
589
648(税込)
当日出荷
31516354FL-021SK(86946)グリーン
620
589
648(税込)
当日出荷
31516363FL-021SK(86947)イエロー
620
589
648(税込)
当日出荷
31516372FL-021SK(86948)ピンク
620
589
648(税込)
当日出荷
31516388FL-021SK(86949)グレー
620
589
648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする