SMC
30 Series(30-VF4440)
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31972465
30-VFR4440-5DZ
-
サブプレートなし
¥
22,220
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31972483
30-VFR4440-5DZ-03
Rc
Rc3/8
¥
24,420
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31972508
30-VFR4440R-5DZ-03
Rc
Rc3/8
¥
25,850
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください