曜日別特売

51 Series(51-SY5420)

51 Series(51-SY5420) - SMC
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気
内容量
1個
全7種類を絞り込む
品番
管接続口径
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3198950251-SY5420-AL3-01RcRc1/8
¥46,370
¥41,980
¥46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198952751-SY5420-ALL30-01RcRc1/8
¥48,680
¥44,980
¥49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198954551-SY5420-ALL15E-C8-Φ8ワンタッチ管継手
¥49,060
¥43,980
¥48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198957251-SY5420-ALL20-C6-F2-Φ6ワンタッチ管継手
¥49,230
¥44,980
¥49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198948451-SY5420-FOTT20D-01-F2RcRc1/8
¥25,410
取扱い終了
返品不可
3198959751-SY5420-FLL6-01NNPTNPT1/8
¥115,800
取扱い終了
返品不可
3198961551-SY5420-FTT100D-01-F2RcRc1/8
¥128,370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする